NIEDAX - Support CCU 80x140x160, pour fixation murale ou plafond, inox 304L - 312349
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983123495
Réf. Sonepar
00085312349
Réf. Fournisseur
312349
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
99...123 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
700 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Pendard monobloc ou double consoles murales.


