NIEDAX - Support de boîte SBP, SZ, pour chemin de câbles fil. - 552145

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 135 mm

  • hauteur de plaque - 154 mm

  • modèle - vertical

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985521459

Réf. Sonepar

00085552145

Réf. Fournisseur

552145

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de plaque:

135 mm

hauteur de plaque:

154 mm

modèle:

vertical

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support de boîte SBP, finition SZ. Pour chemin de câbles fil, pratique : se monte après la pose des câbles, sans boulons et par l'extérieur, ,compatible tout type de boîtes, verrouillable par boulon KU20 ou par tournevis.

Les Atouts de la gamme:

Support de boite de dérivation universel.