NIEDAX - Support de boîte SBP, ZM, pour chemin de câbles fil. - 553145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 135 mm
hauteur de plaque - 154 mm
modèle - vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985531458
Réf. Sonepar
00085553145
Réf. Fournisseur
553145
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de plaque:
135 mm
hauteur de plaque:
154 mm
modèle:
vertical
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Support de boite de dérivation universel.