Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Support horizontal SH100, inox 316L, pour chemin de câbles fil - 555142

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985551425

Réf. Sonepar

07145555142

Réf. Fournisseur

555142

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support horizontal SH 100, finition inox 316L. Pour chemin de câbles fil, fixation du chemin de câbles sans boulons, montage au sol hauteur 46 mm.

Les Atouts de la gamme:

Support au sol chemins câbles fil largeur 100, verrouillage sans boulon.