NIEDAX - Support horizontal SH100, ZM, pour chemin de câbles fil - 553142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985531427
Réf. Sonepar
00085553142
Réf. Fournisseur
553142
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Support au sol chemins câbles fil largeur 100, verrouillage sans boulon.


