NIEDAX - Support PKL, à utiliser avec le rail 2970 et l'écrou GSF - 702164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987021643
Réf. Sonepar
07145702164
Réf. Fournisseur
702164
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec accessoires à visser:
Non
Support PKL, en utilisation avec le rail 2970 et l'écrou GSF, il vous permet de fixer rapidement votre dalle perforée sur métallique de type HEA HEB
Les Atouts de l'article:
Support PKL, en utilisation avec le rail 2970 et l'écrou GSF, il vous permet de fixer rapidement votre dalle perforée sur poutre métallique de type HEA HEB
Les Atouts de l'article:
Support PKL, en utilisation avec le rail 2970 et l'écrou GSF, il vous permet de fixer rapidement votre dalle perforée sur poutre métallique de type HEA HEB
NoticePDF