NIEDAX - Support SFT réversible, pour CDC fil ou tôle largeur 50 ou 100 mm, inox 316L - 750050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987500506

Réf. Sonepar

00085750050

Réf. Fournisseur

750050

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

200 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

acier inoxydable (inox)

Support SFT pour largeurs 50 et 100 mm, finition inox 316L. Réversible, fixation murale ou plafond. Compatible dalles perforées et fil.

Les Atouts de la gamme:

Support réversible pour chemins de câbles tôle ou fil de largeur 50 et 100. Fixation murale directe ou plafond par tige filetée.