NIEDAX - Support UFC-10, 120x185x100, série S100U, SZ - 747010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 96...100 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614987470106
Réf. Sonepar
00085747010
Réf. Fournisseur
747010
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
96...100 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1220 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.