NIEDAX - Support UFC-25, 170x185x250, série S100U, ZM - 748013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...220 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987480136
Réf. Sonepar
00085748013
Réf. Fournisseur
748013
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...220 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
650 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.