Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Support UFC-40, 170x185x400, série S100U, inox 316L - 750015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...408 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987500155

Réf. Sonepar

00085750015

Réf. Fournisseur

750015

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...408 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

400 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

acier inoxydable (inox)

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support UFC-40, série S100U, largeur 400 mm, hauteur 183 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.