NIEDAX - Support UFC-40, 170x185x400, série S100U, SZ - 747015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 400...408 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614987470151
Réf. Sonepar
00085747015
Réf. Fournisseur
747015
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
400...408 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
400 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.


