Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Support UFCC-10, 120x135x100, série S100U, ZM - 748016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 96...100 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987480167

Réf. Sonepar

00085748016

Réf. Fournisseur

748016

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

96...100 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1220 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...51 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support UFCC-10, série S100U, largeur 100 mm, hauteur 133 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition ZM. Fixation directe plafond.

Les Atouts de la gamme:

Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.