NIEDAX - Support UFCC-15, 120x135x150, série S100U, inox 316L - 750017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 147...150 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987500179
Réf. Sonepar
00085750017
Réf. Fournisseur
750017
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
147...150 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1000 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...51 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.