NIEDAX - Support UFCC-25, 170x135x250, série S100U, ZM - 748019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 195...220 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987480198
Réf. Sonepar
00085748019
Réf. Fournisseur
748019
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
195...220 mm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
sans vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
650 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.