NIEDAX - Support UFCC-40, 170x135x400, série S100U, SZ - 747021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...408 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987470212

Réf. Sonepar

00085747021

Réf. Fournisseur

747021

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...408 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

400 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Support UFCC-40, série S100U, largeur 400 mm, hauteur 133 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Système universel pour chemins de câbles en tôle et en fil, fixation sans boulons pour les chemins de câbles en fil, fixation directe au plafond.