NIEDAX - Support UFU, inox 316L, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil - 555037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985550374
Réf. Sonepar
00085555037
Réf. Fournisseur
555037
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Accessoire multifonction pour chemins de câbles Fil, sûr et robuste, forte épaisseur, non agressif :Fixation murale (largeur 100 maxi)- Fixation au sol- Blocage par tournevis


