NIEDAX - Support UFU, ZM, accessoire multifonction pour chemin de câbles fil - 553037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985530376

Réf. Sonepar

00085553037

Réf. Fournisseur

553037

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Support UFU, finition ZM. Accessoire multifonction pour chemin de câbles fil, forte épaisseur, non agressif. Fixation murale, fixation au sol, fixation d'appareillage ou de boîtes, fixation de luminaires, blocage par simple tournevis.

Les Atouts de l'article:

Accessoire multifonction pour chemins de câbles Fil, sûr et robuste, forte épaisseur, non agressif :Fixation murale (largeur 100 maxi)- Fixation au sol- Blocage par tournevis