Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Suspension centrale RTU, 48x75, pour dalles perforées, SZ - 613442

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...75 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986134429

Réf. Sonepar

07145613442

Réf. Fournisseur

613442

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...75 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

température d'utilisation:

-20...60 °C

Suspension centrale RTU pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 75 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

La suspension centrale intérieure RTU vous permet, grâce à l'écrou intégré et à l'aide d'une tige filetée de diamètre 10, de suspendre facilement et rapidement votre dalle BS au plafond.