NIEDAX - Suspension STRUT C 41x21, 150, gamme STRUT 41, SZ - 677751
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...123 mm
modèle - accroché
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986777510
Réf. Sonepar
00085677751
Réf. Fournisseur
677751
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
99...123 mm
modèle:
accroché
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1400 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
24...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Pendard monobloc ou double consoles murales.