Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Suspension STRUT C 41x21, 200, gamme STRUT 41, SZ - 677752

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 147...195 mm

  • modèle - accroché

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986777527

Réf. Sonepar

00085677752

Réf. Fournisseur

677752

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

147...195 mm

modèle:

accroché

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1100 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Suspension STRUT C hauteur 21 mm, largeur 41 mm, longueur 200 mm, perforations oblongs 9x30 mm, finition SZ.

Les Atouts de l'article:

Pendard monobloc ou double consoles murales.