NIEDAX - Suspension STRUT C 41x21, 500, gamme STRUT 41, SZ - 677755

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...408 mm

  • modèle - accroché

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986777558

Réf. Sonepar

00085677755

Réf. Fournisseur

677755

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...408 mm

modèle:

accroché

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

750 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...105 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Suspension STRUT C hauteur 21 mm, largeur 41 mm, longueur 500 mm, perforations oblongs 9x30 mm, finition SZ.

Les Atouts de la gamme:

Pendard monobloc ou double consoles murales.