NIEDAX - Suspente rapide SUR, SZ, pour chemin de câbles fil - 552085
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985520858
Réf. Sonepar
00085552085
Réf. Fournisseur
552085
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Pour suspension centrale chemin de câbles fil, montage avec tige filetée.


