NIEDAX - Suspente rapide SUR, ZM, pour chemin de câbles fil - 553085
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé 
- qualité du matériau - autre 
- couleur - autre 
- acier inoxydable, décapé - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3614985530857
Réf. Sonepar
00085553085
Réf. Fournisseur
553085
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Pour suspension centrale chemin de câbles fil, montage avec tige filetée.


