NIEDAX - Té pour dalles perforées, 24x50, SZ - 421095

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210958

Réf. Sonepar

00085421095

Réf. Fournisseur

421095

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Té pour dalles perforées, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150

Les Atouts de la gamme:

Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12