NIEDAX - Té pour dalles perforées, 72x412, GC - 422152

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 412 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 73 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984221527

Réf. Sonepar

00085422152

Réf. Fournisseur

422152

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

412 mm

hauteur de caniveau de câble:

73 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Té pour dalles perforées, hauteur 72 mm, largeur 412 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC, rayon 150

Les Atouts de l'article:

Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12