NIEDAX - Té pour dalles perforées, 96x507, SZ - 421173
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 507 mm
hauteur de caniveau de câble - 97 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984211733
Réf. Sonepar
00085421173
Réf. Fournisseur
421173
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
507 mm
hauteur de caniveau de câble:
97 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12