NIEDAX - Té pour dalles perforées WS, WSTE, 48x100, ZAM - 450106

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 49 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984501063

Réf. Sonepar

07145450106

Réf. Fournisseur

450106

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

49 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Té pour dalles perforées gammes WS, WSTE, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition ZAM, rayon 150

Les Atouts de la gamme:

Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12