NIEDAX - Té pour dalles perforées WS, WSTE, 48x412, ZAM - 450151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 412 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984501513
Réf. Sonepar
07145450151
Réf. Fournisseur
450151
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
412 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12


