NIEDAX - Té pour échelle à câbles Hercule, 100x500 mm, GC - 579342

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985793429

Réf. Sonepar

07145579342

Réf. Fournisseur

579342

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

largeur de dérivation d'échelle de câble:

500 mm

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

température d'utilisation:

-20...60 °C

Té pour échelle à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 500 mm, finition GC. Fixation par 6 éclisses 24 boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Té préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 6 éclisses et boulons TRCC M8x18.