NIEDAX - Té pour échelle à câbles Hercule, 150x300 mm, SZ - 578095

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985780955

Réf. Sonepar

07145578095

Réf. Fournisseur

578095

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

largeur de dérivation d'échelle de câble:

300 mm

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

température d'utilisation:

-20...60 °C

Té pour échelle à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 300 mm, finition SZ. Fixation par 6 éclisses 24 boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Té préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 6 éclisses et boulons TRCC M8x18.