NIEDAX - Té pour échelle à câbles Hercule, 75x500 mm, SZ - 578571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 75 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985785714
Réf. Sonepar
07145578571
Réf. Fournisseur
578571
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
500 mm
hauteur d'échelle de câble:
75 mm
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble:
500 mm
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Té préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 6 éclisses et boulons TRCC M8x18.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR



