NIEDAX - Té pour goulottes GBRS, 72x147, SZ - 518117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 147 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985181172

Réf. Sonepar

00122518117

Réf. Fournisseur

518117

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

147 mm

hauteur de caniveau de câble:

72 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Té pour goulottes GBRS, hauteur 72 mm, largeur 147 mm, finition SZ, rayon 150

Les Atouts de la gamme:

Té pour goulottes GBRS éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12