NIEDAX - Té pour goulottes GBRS, 96x147, SZ - 518118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 147 mm
hauteur de caniveau de câble - 96 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985181189
Réf. Sonepar
00122518118
Réf. Fournisseur
518118
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
147 mm
hauteur de caniveau de câble:
96 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Té pour goulottes GBRS éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12


