NIEDAX - Té pour Goulottes GRS, 48x408, livré avec couvercle, SZ - 030211

CopieCopie
NIEDAX - Té pour Goulottes GRS, 48x408, livré avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 408 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980302114

Réf. Sonepar

00085030211

Réf. Fournisseur

030211

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

408 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Té pour Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 408 mm, finition SZ. Livré avec couvercle.

Les Atouts de l'article:

le Té GRS (fond GRS + Couvercle ) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.