NIEDAX - Té pour Goulottes GRS, 72x72, livré avec couvercle, SZ - 030214
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 72 mm
hauteur de caniveau de câble - 72 mm
type de construction - pièce en T horizontale
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980302145
Réf. Sonepar
00085030214
Réf. Fournisseur
030214
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
72 mm
hauteur de caniveau de câble:
72 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
le Té GRS (fond GRS + Couvercle ) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.


