NIEDAX - Tige filetée M10, longueur 1m, EZ - 023102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614980231025
Réf. Sonepar
00085023102
Réf. Fournisseur
023102
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
Les Atouts de la gamme:
Pour balancelles ou supports centraux


