NIEDAX - Tige filetée M12, longueur 1m, EZ - 023103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614980231032
Réf. Sonepar
00085023103
Réf. Fournisseur
023103
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
Les Atouts de l'article:
Pour balancelles ou supports centraux