NIEDAX - Tige filetée M12, longueur 1m, inox A2/304 - 223253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 12
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614982232532
Réf. Sonepar
00085223253
Réf. Fournisseur
223253
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
12
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
Les Atouts de l'article:
Pour balancelles ou supports centraux