NIEDAX - Tige filetée M6, longueur 1m, EZ - 023100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614980231001
Réf. Sonepar
00085023100
Réf. Fournisseur
023100
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
4.6/5.6 (acier)
Les Atouts de l'article:
Pour balancelles ou supports centraux