NIEDAX - Tige filetée M6, longueur 1m, inox A2/304 - 223200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614982232006
Réf. Sonepar
00085223200
Réf. Fournisseur
223200
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
Tige filetée M6, longueur 1m, finition inox A2/304
Les Atouts de la gamme:
Pour balancelles ou supports centraux
Les Atouts de la gamme:
Pour balancelles ou supports centraux


