NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, EZ - 023101

CopieCopie
NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3614980231018

Réf. Sonepar

00085023101

Réf. Fournisseur

023101

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

4.6/5.6 (acier)

Tige filetée M8, longueur 1m, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Pour balancelles ou supports centraux