Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, inox A2/304 - 223151

CopieCopie
NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, inox A2/304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982231511

Réf. Sonepar

00085223151

Réf. Fournisseur

223151

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

Tige filetée M8, longueur 1m, finition inox A2/304

Les Atouts de la gamme:

Pour balancelles ou supports centraux