NIEDAX - Virage 135 d'échelle à câbles Hercule, 150x400 mm, SZ - 578072

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • angle - 45°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985780726

Réf. Sonepar

07145578072

Réf. Fournisseur

578072

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

400 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

angle:

45°

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Virage 135 d'échelle à câbles Hercule hauteur 150 largeur 400 mm SZ, fixation par 4 éclisses 16 boulons TRCC M6x12 EZ

Les Atouts de la gamme:

Virage 135 degrés préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses et boulons TRCC M8x18.