NIEDAX - Virage 135° pour dalles perforées, 72x316, SZ - 421402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 316 mm
hauteur de caniveau de câble - 73 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984214024
Réf. Sonepar
00085421402
Réf. Fournisseur
421402
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
316 mm
hauteur de caniveau de câble:
73 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Virage 135 pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12


