NIEDAX - Virage 135 pour échelle à câbles Hercule, 75x500 mm, SZ - 578547

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • angle - 45°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil perforé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985785479

Réf. Sonepar

07145578547

Réf. Fournisseur

578547

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

angle:

45°

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Virage 135 pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 500 mm, finition SZ. Fixation par 4 éclisses et 16 boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Virage 135 degrés préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses et boulons TRCC M8x18.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR