NIEDAX - Virage 90° pour dalles perforées, 48x147, ZAM - 450296
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 147 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984502961
Réf. Sonepar
07145450296
Réf. Fournisseur
450296
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
147 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
150 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C