NIEDAX - Virage 90 pour échelle à câbles Hercule, 150x1000 mm, SZ - 578086
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 1000 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
angle - 90°
changement de direction - horizontal
finition d'échelon - profil perforé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985780863
Réf. Sonepar
07145578086
Réf. Fournisseur
578086
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
1000 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
angle:
90°
changement de direction:
horizontal
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de la gamme:
Virage 90 degrés préfabriqué rayon 600 prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses et boulons TRCC M8x18.


