NIEDAX - Vis TH M10x25, GM - 651144
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
système à vis - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986511442
Réf. Sonepar
00085651144
Réf. Fournisseur
651144
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
10
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
25 mm
système à vis:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
revêtu
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
25 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
16 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre


