NIEDAX - Vis TH M10x25, inox A4/316 - 529048
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 10
système à vis - à six pans (hexagonal)
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985290485
Réf. Sonepar
07145529048
Réf. Fournisseur
529048
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
10
système à vis:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
dimension du profil:
25 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
18 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)


