NIEDAX - Vis TH M10x30, EZ - 648028

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M10x30, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 30 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986480281

Réf. Sonepar

00085648028

Réf. Fournisseur

648028

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

30 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

25 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

16 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

Vis à tête hexagonale, M10x30, finition EZ